Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/4" IP67 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100038939
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100038939
EAN/GTIN:
     4018359551629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper Kabel
N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/4" IP67 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPR/5047L
Brandschutzklasse: Nicht zugelassen
Ausführung: Sti-StiS
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
5
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF002506:
EV000154
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.