Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/4" IP67 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100038934
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100038934
EAN/GTIN:
     4018359551360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper Kabel
N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/4" IP67 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPR/2047L
Brandschutzklasse: Nicht zugelassen
Ausführung: Sti-StiS
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
2
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF002506:
EV000154
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.