Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker Low Loss 240 Rail FRLSZH crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100036100
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100036100
EAN/GTIN:
     4018359609641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelstecker
SMA-Kabelstecker Low Loss 240 Rail FRLSZH crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C6131
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=23.7; b=14.2
Crimpeinsatz: 100025892
Kabelgruppe; Kabel: Low Loss 240 Rail FRLSZH
Oberfläche: Gold
Ohne Kabelgruppe: Low Loss 240 Rail FRLSZH, 02YS(ST)CH 1.4/3.8-50
Weitere Informationen:
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001587:
-
EF000010:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.