Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsätze XM-Type G29, G15, 3-fach Einsatz (HEX 1.69/3.80/5.41)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für G29, G15, 1,69-5,41 mm², 100025883
Crimpeinsatz für G29, G15, 1,69-5,41 mm², 100025883
Artikel-Nr.:
     C1161-100025883
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025883
EAN/GTIN:
     4018359348595
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Crimpeinsätze XM-Type G29, G15, 3-fach Einsatz (HEX 1.69/3.80/5.41)
Anmerkungen: 3-fach Einsatz (HEX 1.69/3.8/0/5.41)
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G29 (0.45/1.4); G15 (0.5/2.95)
G15: 0.5/2.95, 0.5L/2.95, G 03130 HT-20, G 03233
G29: 0.45L/1.4, G 01130 HT-03
Weitere Informationen:
EF001816:
EV000203
EF009921:
true
EF009922:
3
EF007941:
-
EF003929:
-
EF001438:
-
EF004498:
-
EF001817:
-
EF000073:
-
EF001462:
-
EF012174:
-
EF012175:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner crimpeinsatz, sechskant presseinsatz, Crimpeinsatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.