Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.5-3.5 Kabeleinbaubuchse mit Flansch, löt/löt, G11 (UT-85) (9.7x15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.5/3.5 Buchse 50 Ω, G11 (UT-85), Löt/Löt, gerade, 100025564
1.5/3.5 Buchse 50 Ω, G11 (UT-85), Löt/Löt, gerade, 100025564
Artikel-Nr.:
     C1161-100025564
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025564
EAN/GTIN:
     4018359559878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinbaubuchse
1.5-3.5 Kabeleinbaubuchse mit Flansch, löt/löt, G11 (UT-85) (9.7x15)
Anmerkungen: löt/löt
Montage: C40
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G11 (UT-85)
Einbaumaß: Z175
G11: 1671A, EZ 86, Flexiform 405 NM, RG-405/U, SUCOFORM 86, UT-85
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.