Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.5-3.5 Kabeleinbaubuchse mit Flansch, löt/löt, G10 (UT-141) (12.7x12.7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.5/3.5 Buchse 50 Ω, G10 (UT-141), Löt/Löt, gerade, 100025559
1.5/3.5 Buchse 50 Ω, G10 (UT-141), Löt/Löt, gerade, 100025559
Artikel-Nr.:
     C1161-100025559
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025559
EAN/GTIN:
     4018359559823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinbaubuchse
1.5-3.5 Kabeleinbaubuchse mit Flansch, löt/löt, G10 (UT-141) (12.7x12.7)
Anmerkungen: löt/löt
Montage: C39
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Einbaumaß: Z174
G10: 1673A, EZ 141, Flexiform 402, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.