Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.2-5 Kabelwinkelstecker, Hand Screw, löt/löt, G10 (UT-141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2.2-5 Kabelwinkelstecker, Hand Screw, löt/löt, G10 (UT-141)
2.2-5 Kabelwinkelstecker, Hand Screw, löt/löt, G10 (UT-141)
Artikel-Nr.:
     C1161-100025473
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025473
EAN/GTIN:
     4018359539979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelwinkelstecker
2.2-5 Kabelwinkelstecker, Hand Screw, löt/löt, G10 (UT-141)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: löt/löt IP68
Montage: A27
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Type: Hand Screw Type
G10: 1673A, EZ 141, Flexiform 402, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.