Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Richtkoppler (f), 15 dB, 340-2700 MHz, -161 dBc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100025425
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025425
EAN/GTIN:
     4018359558215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtkoppler
4.3-10 Richtkoppler (f), 15 dB, 340-2700 MHz, -161 dBc
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Leistungsaufnahme: 300 W
Schutzklasse: IP65
Serie: 4.3-10
Frequenzbereich: 340 - 2700 MHz
Kopplung: 15 dB
Richtwirkung: 35 dB
Passive Intermodulation: ≤-161 dBc @2x43dBm
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000416:
340 | 2700
EF003498:
15
EF000319:
-
EF002511:
-
EF000010:
-
EF001548:
-
EF001960:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.