Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 7-16 auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 7-16 auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type
Adapter 7-16 auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type
Artikel-Nr.:
     C1161-100024523
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024523
EAN/GTIN:
     4018359526702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Adapter 7-16 auf 4.3-10, Sti-Sti, Push Pull Type
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-m, Push Pull
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz-34 dB; 6 GHz-28 dB
Passive Intermodulation: typ.: -166 dBc 2x20 W
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004141
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.