Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568B
AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568B
Artikel-Nr.:
     C1161-100023206
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023206
EAN/GTIN:
     4018359492557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568B
Das neue AMJ-S DD (Defined Disconnect) Modul bietet Anwendern eine einfache Möglichkeit, teures und mobiles IT-Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschädigungen zu schützen. Es löst die Verbindung zu einem angeschlossenen RJ45 Anschlusskabel ab einer bestimmten Zugkraft und schützt so vor Beschädigungen wie herausgerissenen Kontakten oder Verlust der RJ45 Buchse für den Netzwerkanschluss. Das vollgeschirmte AMJ-S DD Modul für 10 Gigabit Ethernet setzt auf den übertragungstechnischen Vorzügen der millionenfach bewährten Anschlusstechnik von Telegärtner auf und bietet Verkabelungsprofis ungeahnte Möglichkeiten bei ihren täglichen Verkabelungsaufgaben. Herausragende Merkmale des neuen AMJ-S DD Moduls ist seine schlanke Bauform im Keystone-Format (19,3 x 14,7 mm) mit Zinkdruckguss-Gehäuse sowie dem bewährten Telegärtner-Kontaktüberbiegeschutz. . In Kombination mit der integrierten feinstufigen Kabelabfangung und dem 360° Schirmanschluss ist das AMJ-S DD Modul ein echter Zeitsparer bei der Montage. Die IDC-Schneidklemme im neuen AMJ-S DD Modul garantiert zuverlässige Kontaktierungen bei Massiv-Draht und Litzenleitern. Eine weitere Besonderheit des AMJ-S DD Moduls ist seine Designfähigkeit: Das AMJ-S DD Modul kann problemlos mit Abdeckungen der Schalterprogramme aller namhaften Hersteller kombiniert werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker; mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: AMJ-S DD Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568B
Einbaumaß: Z121
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8725*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,7725*
€ 10,43928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3725*
€ 9,96328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8725*
€ 8,17828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.