Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568B
AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568B
Artikel-Nr.:
     C1161-100023173
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023173
EAN/GTIN:
     4018359330637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568B
Das vollgeschirmte AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) für 10 Gigabit Ethernet besitzt die herausragenden übertragungstechnischen Eigenschaften, die Sie zu Recht von Telegärtner erwarten. Die Produktion des Cat.6A (ISO/IEC)-Kerns und der IDC-Schneidklemmen auf einer vollautomatischen Produktionsanlage garantieren Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, verbunden mit einer Qualitätskontrolle innerhalb der Fertigungslinie, die Maßstäbe setzt. Mit den Abmessungen von 19,3 x 14,7 mm passt das Modul in die Montageausschnitte einer Vielzahl weltweit verfügbarer Zentralplatten und 19 Zoll Patch Panel-Lösungen. Die von Telegärtner entwickelte IDC-Schneidklemme garantiert zuverlässige Kontaktierungen bei Leiterquerschnitten von AWG22/1 bei festen bis AWG27/7 bei flexiblen Leitern. Damit empfiehlt sich das AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) auch für den Anschluss von Patchkabeln AWG24/7, AWG26/7 oder AWG27/7 an der IDC-Schneidklemme für einen Sammelpunkt (Consolidation Point).

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 6x2er Verpackung
Kurzbezeichnung: AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) T568B
Einbaumaß: Z121
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000013
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF000124:
EV001308
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF000007:
EV000205
EF006243:
-
EF004498:
-
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, rj45 steckverbinder cat 6a, Anschlussmodul, Dosenanschlussmodul, MJ-Buchse, Buchse (Jack), Keystone, Einbaubuchse, Buchse, Modul, RJ45-Buchse, Einsteckmodul, Einzelmodul
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,40*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.