| |
|
| Artikel-Nr.: C1161-100022997 Herst.-Nr.: 100022997 EAN/GTIN: 4018359218980 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose VAD 8/8 Ap Compact-S Class EA(IEC) 500 reinweiß RAL 9010 Die kompakte Anschlussdose VAD 8/8 Ap bietet Top-Leistung auf engstem Raum. Mit nur 57 x 53 x 23,3 mm ist sie eine der kleinsten Aufputzdosen, die sich für 10 Gigabit Ethernet eignen. Die LSA-Plus-Schneidklemmkontakte können wahlweise nach T568A und T568B beschaltet werden, eine stabile Schraubklemme sorgt für zuverlässige Kabelzugentlastung und hervorragenden Schirmkontakt. Das Gehäuse in reinweiß (ähnlich RAL 9010) besitzt ein Beschriftungsfeld mit klappbarer, unverlierbarer transparenter Abdeckung. Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: geschirmt, Aufputzmontage Farbe: reinweiß RAL 9010 Kurzbezeichnung: VAD 8/8 Ap Compact-S Class EA (ISO/IEC) 500 Weitere Informationen: | | EF003681: | true | EF002440: | false | EF003455: | false | EF002442: | EV000766 | EF001619: | EV009583 | EF000007: | EV000202 | EF000116: | 9010 | EF000124: | EV007510 | EF002444: | false | EF002445: | false | EF002500: | false | EF003456: | true | EF004592: | false | EF002450: | true | EF002497: | EV000173 | EF000323: | EV000645 | EF003893: | false | EF005474: | EV006405 | EF002910: | false | EF007758: | true | EF002935: | EV006999 | EF007517: | - | EF005043: | - | EF000005: | - | EF001579: | - | EF009573: | - | EF008808: | - | EF008810: | - | EF008809: | - | EF005033: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datendose, Datenanschlussdose, Anschlussdose, VAD-Anschlussdose, VAD-Dose |
| | |
| |