Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 Aufputzgehäuse 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 Aufputzgehäuse 2-fach
STX V1 Aufputzgehäuse 2-fach
Artikel-Nr.:
     C1161-100022786
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022786
EAN/GTIN:
     4018359328443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Var. 1
Variante 1
Anschlussdose
Aufputz-Anschlussdose
STX V1 Aufputzgehäuse 2-fach
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 2-fach
Bezeichnung: STX V1 Aufputzgehäuse
Gehäuse: Metall
Kabelzuführung: senkrecht
Maße in mm: LxBxH = 125x80x57
Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
EF005474:
EV006423
EF002497:
-
EF002444:
-
EF002445:
-
EF008098:
-
EF003455:
-
EF008126:
-
EF001619:
-
EF003456:
-
EF008064:
-
EF002386:
-
EF002450:
-
EF002910:
-
EF005043:
-
EF001579:
-
EF003893:
-
EF002500:
-
EF000124:
-
EF000323:
-
EF011959:
-
EF003681:
-
EF002440:
-
EF007758:
-
EF002935:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.