Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC Montagewinkel, Spurbreite 38 mm und TH35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOC Montagewinkel, Spurbreite 38 mm und TH35
TOC Montagewinkel, Spurbreite 38 mm und TH35
Artikel-Nr.:
     C1161-100022656
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022656
EAN/GTIN:
     4018359439088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
TOC Montagewinkel, Spurbreite 38 mm und TH35
Anmerkungen: Spurbreite 38 mm und TH35
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: TOC Montagewinkel
Weitere Informationen:
EF013236:
-
EF013237:
-
EF000215:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Montagewinkel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.