| |
|
| Artikel-Nr.: C1161-100021397 Herst.-Nr.: 100021397 EAN/GTIN: 4018359434021 |
| |
|
| | |
| Modul-Aufnahme 68x64, 2-fach AP compact unbestückt Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben. Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 2-fach AP compact unbestückt Farbe: alpinweiß Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 68x64 Weitere Informationen: | | EF003681: | true | EF002440: | false | EF003455: | false | EF002442: | EV000766 | EF005043: | false | EF001579: | 2 | EF000007: | EV000202 | EF000116: | - | EF000124: | EV001308 | EF002444: | false | EF002445: | false | EF002500: | false | EF003456: | true | EF004592: | false | EF002450: | true | EF002497: | EV000173 | EF005474: | EV006405 | EF002910: | false | EF007758: | true | EF001619: | - | EF007517: | - | EF000005: | - | EF003893: | - | EF009573: | - | EF008808: | - | EF000323: | - | EF008810: | - | EF008809: | - | EF005033: | - | EF002935: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Aufputz-Anschlussdose, Modul-Aufnahme, Datenanschlussdose |
| | |
| |