Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwinkelanschluss für gedruckte Schaltungen G7 (RG-316/U) 1 Lötanschluss Sn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelwinkelanschluß LPT SN G7 (RG316/U) 100021312
Kabelwinkelanschluß LPT SN G7 (RG316/U) 100021312
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100021312
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021312
EAN/GTIN:
     4018359198664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelwinkelanschluss
Kabelwinkelanschluss für gedruckte Schaltungen G7 (RG-316/U) 1 Lötanschluss Sn
Anmerkungen: 1 Lötanschluss, Sn, löt/löt
Montage: D06
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Einbaumaß: Z041
G4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/U
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
true
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,738*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.