Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwinkelanschluss für gedruckte Schaltungen G3 (RG-178B/U) 2 Lötanschlüsse Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelanschluss für Leiterplatten 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Löt/Löt, ab
Kabelanschluss für Leiterplatten 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, Löt/Löt, ab
Artikel-Nr.:
     C1161-100021310
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021310
EAN/GTIN:
     4018359186999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelwinkelanschluss
Kabelwinkelanschluss für gedruckte Schaltungen G3 (RG-178B/U) 2 Lötanschlüsse Au
Anmerkungen: 2 Lötanschlüsse, Au, löt/löt
Montage: D09
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
Einbaumaß: Z071
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF006417:
true
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001587:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,782*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,402*
€ 6,42838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,132*
€ 6,10708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,862*
€ 5,78578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,532*
€ 5,39308
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.