Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
Artikel-Nr.:
     C1161-100017417
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017417
EAN/GTIN:
     4018359449582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker, IP67; Seite 2: offenes Leitungsende
Bezeichnung: STX M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CP01FC00B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
Länge: 7,5 m
Weitere Informationen:
EF005474:
EV006423
EF008305:
EV000217
EF008306:
EV010356
EF000369:
7500
EF001618:
EV000235
EF008303:
EV008511
EF006771:
-
EF001391:
-
EF006772:
-
EF002993:
-
EF006773:
-
EF008322:
-
EF009698:
-
EF008323:
-
EF008297:
-
EF000136:
-
EF006824:
-
EF002910:
-
EF011577:
-
EF001596:
-
EF011578:
-
EF002570:
-
EF004019:
-
EF000060:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF003992:
-
EF000025:
-
EF002356:
-
EF000081:
-
EF016783:
-
EF000208:
-
EF008317:
-
EF000227:
-
EF002558:
-
EF000228:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.