Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/2" Flex IP68, m-m, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100010379
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010379
EAN/GTIN:
     4018359547400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper Kabel
N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/2" Flex IP68, m-m, 5m
Anmerkungen: JMPS/5047K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-StiS
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
-10
EF002495:
EV000217
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.