Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/2" Flex IP68, m-m, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100010219
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010219
EAN/GTIN:
     4018359545574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper Kabel
N auf 4.3-10 (Screw Type) Jumper Kabel 1/2" Flex IP68, m-m, 3m
Anmerkungen: JMPS/3047K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-StiS
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
-10
EF002495:
EV000217
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.