Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 Flanschset SC-RJ/2SC-Kupplung MM Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 Flanschset SC-RJ/2SC-Kupplung MM Metall
STX V1 Flanschset SC-RJ/2SC-Kupplung MM Metall
Artikel-Nr.:
     C1161-100007623
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007623
EAN/GTIN:
     4018359329457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
STX V1 Flanschset SC-RJ/2SC-Kupplung MM Metall
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 Flanschset
Einsatz: 2SC/SC-RJ-Kupplung
Fasertyp: Multimode
Gehäuse: Metall
Einbaumaß: Z124; Z125
Weitere Informationen:
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF001596:
-
EF002506:
-
EF000007:
-
EF001567:
-
EF002442:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.