Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung SM
STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung SM
Artikel-Nr.:
     C1161-100007579
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007579
EAN/GTIN:
     4018359329174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
STX V1 Flanschset LC-D-Kupplung SM
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 Flanschset
Einsatz: LC Duplex
Fasertyp: Singlemode
Gehäuse: Kunststoff
Einbaumaß: Z124; Z125
Weitere Informationen:
EF002505:
EV005168
EF002506:
EV005168
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF001596:
-
EF000007:
-
EF001567:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lwl adapter singlemode, rundsteckverbinder sonstige, telegärtner lwl adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, Flanschset, Kupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.