Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 LC-D Steckerset MM Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 LC-D Steckerset MM Metall
STX V1 LC-D Steckerset MM Metall
Artikel-Nr.:
     C1161-100007564
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007564
EAN/GTIN:
     4018359329044
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckerset
STX V1 LC-D Steckerset MM Metall
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: ohne Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 LWL-Steckerset
Fasertyp: Multimode
Gehäuse: Metall
Stecker-Bauform: LC Duplex
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004117
EF002935:
EV005168
EF001568:
EV000914
EF000007:
EV000154
EF001569:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Datenstecker, LC-Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.