Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1-M12x1 KU X-kod. Cat.6A(IEC), CO-8X-180-8X-180-C6A000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1-M12x1 KU X-kod. Cat.6A(IEC), CO-8X-180-8X-180-C6A000
STX M12x1-M12x1 KU X-kod. Cat.6A(IEC), CO-8X-180-8X-180-C6A000
Artikel-Nr.:
     C1161-100007538
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007538
EAN/GTIN:
     4018359450588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
STX M12x1-M12x1 KU X-kod. Cat.6A(IEC), CO-8X-180-8X-180-C6A000
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Steckgesicht 1: 8-polig, X-kodiert, gerade; Steckgesicht 2: 8-polig,X-kodiert, gerade; Cat.6A (ISO/IEC)
Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 KU X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)
Kurzbezeichnung: CO-8X-180-8X-180-C6A000
Einbaumaß: Z161
Weitere Informationen:
EF002935:
EV000154
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cat 6a modularstecker, rundsteckverbinder sonstige, Kuppler, Verbinder, Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.