Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 AP-Dose, Kunststoff, RJ45 Modul B Cat.6A(IEC), inkl. Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V1 AP-Dose, Kunststoff, RJ45 Modul B Cat.6A(IEC), inkl. Schutzkappe
STX V1 AP-Dose, Kunststoff, RJ45 Modul B Cat.6A(IEC), inkl. Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     C1161-100007447
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007447
EAN/GTIN:
     4018359353933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
STX V1 AP-Dose, Kunststoff, RJ45 Modul B Cat.6A(IEC), inkl. Schutzkappe
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: inklusive Schutzkappe
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V1 AP-Dose
Einsatz: RJ45 Modul B Cat.6A (ISO/IEC)
Gehäuse: Kunststoff
Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
EF003681:
true
EF005474:
EV006423
EF002497:
-
EF002444:
-
EF002445:
-
EF008098:
-
EF003455:
-
EF008126:
-
EF001619:
-
EF003456:
-
EF008064:
-
EF002386:
-
EF002450:
-
EF002910:
-
EF005043:
-
EF001579:
-
EF003893:
-
EF002500:
-
EF000124:
-
EF000323:
-
EF011959:
-
EF002440:
-
EF007758:
-
EF002935:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, datendose cat 6a 1xrj45, rundsteckverbinder sonstige, telegaertner aufputzdose, Var. 1, Industrie-Anschlussdose, Industrial Ethernet, Variante 1, Anschlussdose, Aufputz-Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.