Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Modul A Cat.6A(IEC), runder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Modul A Cat.6A(IEC), runder
STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Modul A Cat.6A(IEC), runder
Artikel-Nr.:
     C1161-100007425
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007425
EAN/GTIN:
     4018359360160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder telegärtner
STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Modul A Cat.6A(IEC), runder Mon.-aus.
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: runder Montageausschnitt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V14 Zentralverschraubung-Flanschset
Einsatz: RJ45 Modul A Cat.6A (ISO/IEC)
Einbaumaß: Z133
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Buchse, Flanschset
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.