Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Kuppl. Cat.6 Class EA(IEC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Kuppl. Cat.6 Class EA(IEC),
STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Kuppl. Cat.6 Class EA(IEC),
Artikel-Nr.:
     C1161-100007424
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007424
EAN/GTIN:
     4018359360153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung ip67 cat.6a
STX V14 Zentralverschr.-Flanschset, Metall, RJ45 Kuppl. Cat.6 Class EA(IEC), runder Mon.-aus.
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: runder Montageausschnitt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V14 Zentralverschraubung-Flanschset
Einsatz: RJ45 Kupplung Cat.6 Class EA (ISO/IEC)
Einbaumaß: Z133
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF001619:
EV002393
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, telegärtner rj-45 kupplung, Buchse, Flanschset
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.