Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V5 Flanschset RJ45 Kupplung Cat.6 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V5 Flanschset RJ45 Kupplung Cat.6 Metall
STX V5 Flanschset RJ45 Kupplung Cat.6 Metall
Artikel-Nr.:
     C1161-100007421
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007421
EAN/GTIN:
     4018359328764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
STX V5 Flanschset RJ45 Kupplung Cat.6 Metall
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V5 Flanschset
Einsatz: RJ45 Kupplung Cat.6, geeignet für Class EA (ISO/IEC) Channel
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Einbaumaß: Z126
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF001619:
EV002393
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, telegärtner rj-45 kupplung, Flanschset, Buchse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.