Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC Flanschdose IP68 inkl. AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOC Flanschdose IP68 inkl. AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B
TOC Flanschdose IP68 inkl. AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B
Artikel-Nr.:
     C1161-100007385
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007385
EAN/GTIN:
     4018359438999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
TOC Flanschdose IP68 inkl. AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B
TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs-Profis bei rauesten Anwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihre Netzwerkanbindung wünschen. Ob in der Telekommunikation, Sicherheitsanwendungen oder der Automatisierung, aber auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore-, oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz. Die Konformität mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und die hervorragenden Materialeigenschaften ermöglichen einen Einsatz in härtesten Umgebungsbedingungen, und dies in einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Das Verriegeln, Zugentlasten und Abdichten der TOC Steckverbinder erfolgt über eine Drehbewegung und erfordert keine weiteren Arbeitsschritte. Für Sie bedeutet das: einfache, schnelle und fehlerfreie Installation, hohe Übertragungssicherheit und Flexibilität bei der Verkabelung. Die TOC-Serie RJ45 ist mit dem neuen montagefreundlichen AMJ-S Modul Cat.6A(ISO/IEC) erhältlich und kann vor Ort ohne Spezialwerkzeuge an Massiv- und Litzenleiterkabel mit Kabeldurchmesser bis 9,5 mm (u.a. PE-Kabel) angeschlossen werden. Für Verlängerungen kann die TOC Kupplung mit eingebauter RJ45 Durchführungskupplung mit in die Verkabelungsstruktur integriert werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Messing, vernickelt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: TOC Flanschdose IP68
Beschreibung: AMJ-S Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568B
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.