Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte
Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte
Artikel-Nr.:
     C1161-100007287
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007287
EAN/GTIN:
     4018359309893
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Feldmontage elektr. Anschluss AWG 22-24
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Bauform SC nach IEC 61754-4
Bezeichnung: SC Stecker, Multimode, Keramik
Fasertyp: G50/125, G62,5/125
Gehäusefarbe: blau
Kurzbezeichnung: Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV004116
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SC-Stecker, LWL-Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.