Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, RAL7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, RAL7035 grau
19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, RAL7035 grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100007036
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007036
EAN/GTIN:
     4018359336431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
19"-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6 (4x12), 1 HE, RAL7035 grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 48 AMJ-Kupplungen K Cat.6A (4x12), Kabelabfangung und Potentialanschluss-Set
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: 19"-Durchführungspanel, 1HE
Weitere Informationen:
EF001579:
48
EF003561:
1
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 48 port patchpanel 1he, rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, 19 Zoll-Verteilerpanel, Rangierverteiler, 19 Zoll-Verteiler, Modularer Verteiler, 19 Zoll-Rangierfeld, Verteiler Panel, 19 Zoll-Panel, Verteiler, 19 Zoll-Patch-Panel, Panel, Patch-Verteiler, Verteilerfeld, Patchfeld, Rangierfeld, 19" Modulträger, Kupfer Patchpanel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.