Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A(IEC) alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Anschlussdose Cat.6A AMJ45 8/8 K Up/50
Telegärtner Anschlussdose Cat.6A AMJ45 8/8 K Up/50
Artikel-Nr.:
     C1161-100000007
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100000007
EAN/GTIN:
     4018359362959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Zentralplatte
Anschlussdose AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A(IEC) alpinweiß
Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen. Die Adern des Datenkabels werden bequem von vorn aufgelegt, was eine einfache und zeitsparende Installation auch bei kurzen Kabelenden und beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Durch die Erdungsanschlüsse an allen vier Ecken kann die AMJ45 auch in spezielle Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen problemlos einbezogen werden. Die Dose erfüllt die übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801; EN 50173-1. Der patentierte, integrierte Kontaktüberbiegeschutz schützt die Anschlusskontakte, falls versehentlich RJ11- oder RJ12-Stecker von Telefon- oder Faxgeräten eingesteckt werden. Auch nach wiederholten Fehlsteckungen bietet die AMJ45 die volle Datenrate. Die Kontakte der AMJ45 sind für die Fernspeisung von Endgeräten (Remote Powering, Power over Ethernet) optimiert: Abreißfunken, die entstehen, wenn unter Last ausgesteckt wird, erreichen nicht die für die Datenübertragung genutzten Kontaktbereiche. Die AMJ45 ist im 25-jährigen Systemgarantie-Programm von Telegärtner enthalten.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Brüstungskanal, 2xRJ45
Farbe: alpinweiß
Kurzbezeichnung: AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF003681:
false
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF002935:
EV003197
EF001619:
EV009583
EF000007:
EV000202
EF000116:
-
EF000124:
EV007510
EF002444:
true
EF002445:
true
EF002500:
true
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF003893:
true
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF007517:
-
EF005043:
-
EF000005:
-
EF001579:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF000323:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF005033:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, datendose 2-fach kat6a, rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, Anschlussdose, Datenanschlussdose, RJ45-Anschlussdose, LAN-Dose
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.