zweistufiges Sicherheits-Konzept:
1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- Korpus und Schubladen pulverbeschichtet (schwarz, RAL 9005)
- 4 leicht herausnehmbare Schubladen mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
- strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
- kombinierbar mit dem Werkstattwagen Nr. 93/6
- optionales Fahrgestell Nr. 93 TOP BOX CADDY
TCS 1 820/1 Inhalt 97-teilig:
10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4" Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/2" Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Verlängerungen, 1/4" Nr. 405: 54; 150 mm
1 Knarre Nr. 415-2K: 1/4"
1 Verlängerung, 1/2" Nr. 509: 130 mm
1 Knarre Nr. 512-2K: 1/2"
1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mm
1 Bitratsche Nr. 4008-1: 1/4"
1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
1 Bithalter Nr. 412: 1/4"
1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150 mm
1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
1 Kabelmesser Nr. 12320
1 Bitset Nr. 1206: 1 Bithalter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T BO10;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig
TCS 2 820/2 Inhalt 33-teilig:
15 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-teilig
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2
3 Schraubendreher für TORX® Schrauben Nr. 4650: T15; T20; T25