Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Sortiment im Koffer 13301/69 L.500mm B.210mm H.350mm 69 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-98830182
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754335206
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Inhalt, 69-teilig:

1 Werkzeugkoffer Nr. 13301: Zwei abschließbare Kippschlösser; herausnehmbare Einlagen

1 Steckschlüsselleiste bestückt 1/4" Nr. 12916/10-40: 5; 5,5; 6; 7 ; 8; 9 ;10; 12; 13; 14mm

1 Bitratsche Nr. 4008

1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3115/1

3 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,2 x 6,5 x 150; 1,0 x 5,5 x 125mm

2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2

1 Kombizange Nr. 6501: 180mm

1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240mm

1 Kraftseitenschneider Nr. 6602

1 Universalmesser Nr. 12965N

1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150mm

1 Kunststoffhammer Nr. 10935: 35mm

1 Körner, achtkantig Nr. 105/120: 120 x 10mm

1 Durchtreiber, achtkantig Nr. 104/120: 120 x 2mm

1 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 150 x 4mm

1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g

1 Spannungsprüfer Nr. 10554

1 Satz Doppelmaulschlüssel Nr. 10/9N: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24mm

1 Satz Winkelschraubendreher Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm

1 Holzgliedermaßstab Nr. 013111: 2 m

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
69 St.
Breite mm (b):
210 mm
Breite innen:
460 mm
Höhe mm (h):
350 mm
Höhe mm (innen):
315 mm
Länge mm (L):
500 mm
Länge innen:
169 mm
Gewicht (g):
9500 g
Gewicht kg:
9.500 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,54*
€ 469,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.