Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Sortiment TCS 12025-13110/11 11 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838759
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754163656
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Inhalt 11-teilig:

1 Dichtungsschaber Nr.12718-2K N: L. 265 mm

1 Werkstattfeile rund, Hieb 2 Nr.12025-2K: L. 210 mm

1 Werkstattfeile halbrund Nr.12030: L. 260 mm

1 Werkstattfeile dreikant, Hieb 2 Nr.12035-2K: L. 210 mm

1 Werkstattfeile flach Nr.12036-2K: L. 260 mm

1 Metallsägebogen Nr.12050: L. 465 mm

1 Kabelmesser Nr.12320: Klingen-L. 90 mm

1 Rollbandmaß Nr.12935/3: Band-L. 3 m

1 Reißnadel Nr.12321: L. 250 mm

1 Stahlmaßstab Nr.13110: L. 300 mm

1 Sicherheitsmesser (Cutter) Nr.12965N: L. 174 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
11 St.
Breite mm (b):
530 mm
Höhe mm (h):
35 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
3/3
Gewicht (g):
2410 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.