Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecköse Gr.2 Maße 20 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Rechtecköse Gr.2 Maße 20 x 55mm
Rechtecköse Gr.2 Maße 20 x 55mm
Artikel-Nr.:
     C1160-80350020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754050987
Suchbegriffe:
Rechtecköse

zu

  • Lochtafel Nr. 8002
  • Werkbank Nr. WB620
  • Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA

Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht (g):
26 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,23334* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 27 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,12*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.288,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.