Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenringspannband Gr.O L.80mm Spann-B.40 - 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-74140000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754045266
Suchbegriffe:
Spannband
spannband

  • aus Spezial-Federbandstahl
  • mit stufenloser Einstellung
  • mit Spannschlüssel

Weitere Informationen:
Gr.:
O
Höhe mm (h):
50 mm
Länge mm (L):
80 mm
Gewicht (g):
106 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.