Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmontierhebel Nr.39/2 LKW L.600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-74010604
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754343690
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

  • geeignet zum Auf- und Abziehen der Fahrzeugreifen
  • handliche, kräftige Konstruktion mit sorgfältig ausgebildeten Schaufeln
  • mit anwendungssicherem Doppel-T-Profil
  • aus hochwertigem STAHLWILLE Chrome-Alloy-Steel, verschleißfest, verchromt

Weitere Informationen:
Länge mm (L):
600 mm
Nr.:
39/2 LKW
Gewicht (g):
1212 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 4,268* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.