Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriefeilen-Spannhalter L.365mm B.35mm H.110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-72160000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754043729
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosserie-Feilenhalter
karosserie feilenblatt

  • mit grobem Blatt

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
35 mm
Höhe mm (h):
110 mm
Länge mm (L):
365 mm
Gewicht (g):
765 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Packungen (ab € 31,68* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 29,72*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 29,84*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 28,16*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 24,79*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.