Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeck-Gripzange L.165mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-65712165
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754142224
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange

  • besonders geeignet an schmal zulaufenden Stellen
  • mit Schnelllösehebel
  • Chrom-Vanadium
  • Kopf und Griffe glanzvernickelt

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
45 mm
Länge mm (L):
165 mm
S:
23 mm
Gewicht (g):
190 g
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, langbeck gripzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.