Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider RAPID min.D.10mm-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-60030002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754329724
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider stahlwille
rohrabschneider

  • zum Schneiden von Stahl- und Edelstahlrohren
  • geschmiedeter Körper mit einem Schneidrädchen
  • mit Feder-Andrucksystem
  • Schneidrädchenwechsel ohne Werkzeug möglich
  • Farbe silbergrau (RAL 9006)

Weitere Informationen:
Anzahl Schneidrädchen:
1
Gr.:
2
Länge mm (L):
400 mm
Rohrdurchmesser außen (mm):
10-63 mm
Rohrdurchmesser innen (mm):
3–50
Rohrdurchmesser innen (zoll):
1/8–2 "
Rohrdurchmesser max. (mm):
63 mm
Rohrdurchmesser min. (mm):
10 mm
Schnitt-Tiefe max. mm:
7 mm
Gewicht (g):
1975 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.