Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Gelenkgriff L.610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-13061024
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754238545
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
Rändelschraube (ohne Norm)
stahlwille gelenkgriff 1/2"
gelenkgriff stahlwille

  • DIN 3122/ISO 3315
  • mit 2-Komponenten-Griff

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Gr.:
24
Länge mm (L):
610 mm
Gewicht (g):
1051 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkgriff 1/2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.