Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 1,6 x 8,0mm 6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     C1160-08070128
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754287789
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

  • DIN 3127/ISO 2351
  • für Schlitzschrauben
  • Außensechskant DIN 3126/ISO 1173

Weitere Informationen:
a x b (mm):
1,6 x 8,0 mm
Außensechskant (zoll):
1/4
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
1168
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
6 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.