Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Schraubendrehereinsatz XZN®L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740501
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006458
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

  • für Innenvielzahnschrauben XZN®
  • DIN 2324
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
23,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
M14
L1:
60 mm
L2:
20 mm
Länge mm (L):
60 mm
Gewicht (g):
128 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 12,19*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 12,99*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 13,00*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 13,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.