Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischverteiler PP/PFA Befestigung per Klebepad / adhesive pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 1123-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 1123-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Tischverteiler Grundkörper aus PP, zur Sammlung von Lösemittelabfällen aus bis zu 8 Kapillaren und 4 Schläuchen und Weiterleitung über einen zentralen Schlauchanschluss. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Schlaucholiven für Schlauch-Innendurchmesser 6-8 mm (Gewinde NPT 1/8“) sowie Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse. Einfache Befestigung am Arbeitstisch entweder per Magnet oder silikonfreiem Klebepad. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Befestigung per Klebepad / adhesive pad Anzahl Kappilaranschlüsse 8 Anzahl Fittings grün 8 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 4 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 4 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 8 Anzahl Blindfittings weiß 4 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 4 x Ø 6 -8 mm, 90°
Weitere Informationen:
Befestigung per:
Klebepad / adhesive pad
Anzahl Kappilaranschlüsse:
8
Anzahl Fittings grün:
8 x Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett:
4 x Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb:
4 x Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß:
8
Anzahl Blindfittings weiß:
4
Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø:
4 x Ø 6 -8 mm, 90° | 1 x Ø 6 -8 mm
Abmessungen L x B x T mm:
150 x 36 x 52
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, klebepads
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.