Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Caps GL45 PP Außengewinde GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-M 615-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 615-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Adapter für Caps GL45 Gewindeadapter zum Anschluss von b.safe Caps GL 45 und Waste Caps GL 45 (1) an Flaschen und Kanister (Innengewinde (2)) oder Fässer (Außengewinde (3)). Rändel mit Griffnuten für eine einfache Montage/Demontage von Kappe und Adapter. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Außengewinde GL 45 Innengewinde - Außengewinde G 2/BSP 2" Material PP "
Weitere Informationen:
Außengewinde:
GL 45 | G 2/BSP 2" "
Innengewinde:
-
Material:
PP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.