| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-M 390-03 Herst.-Nr.: M 390-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Waste Cap S90 Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S90, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8,0 mm (Gewinde NPT 1/8“) und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kappilaranschlüsse 4 Anzahl Fittings grün 4 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 4 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 4 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 3 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 1 x 5,5-8,0 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Kappilaranschlüsse: | 4 | Anzahl Fittings grün: | 4 x Ø 1,6 mm | Anzahl Fittings violett: | 4 x Ø 2,2 mm | Anzahl Fittings gelb: | 4 x Ø 3,2 mm | Anzahl Blindfittings milchig-weiß: | 3 | Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø: | 1 x 5,5-8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |