| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-M 363-01 Herst.-Nr.: M 363-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Waste Cap B63 Schraubkappe aus PE für Gewinde B63, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8“) und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kappilaranschlüsse 3 Anzahl Fittings grün 3 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 3 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 3 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 2 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 0 Weitere Informationen: | | Anzahl Kappilaranschlüsse: | 3 | Anzahl Fittings grün: | 3 x Ø 1,6 mm | Anzahl Fittings violett: | 3 x Ø 2,2 mm | Anzahl Fittings gelb: | 3 x Ø 3,2 mm | Anzahl Blindfittings milchig-weiß: | 2 | Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |