Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Waste Cap S60 DLC PTFE, PP Anzahl Kappilaranschlüsse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-M 256-30
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 256-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Sicherheitskappe
Abfall-Sicherheitsverschluss
Safety Waste Cap
Sicherheits-Abfall-Kappe
Control Waste Cap S60 DLC Schraubkappe aus PPS, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit 2 fest montierten Kabeln (Länge je ca. 0,5 m m) zur Meldung eines Voralarms bei Erreichen von ca. 50 % und eines Hauptalarms zum Kanistertausch bei einem Füllstand von ca. 100 % des Nenninhalts über ein anzuschließendes b.safe Display. Zusätzlich 1 rotes LED-Blinklicht zur einfachen Identifizierung des vollen Kanisters. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8“), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und 1 Anschluss (Gewinde GL14) zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kappilaranschlüsse 4 Anzahl Fittings grün 4 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 4 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 4 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 4 Anzahl Blindfittings weiß 3 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 3
Weitere Informationen:
Anzahl Kappilaranschlüsse:
4
Anzahl Fittings grün:
4 x Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett:
4 x Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb:
4 x Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß:
4
Anzahl Blindfittings weiß:
3
Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.