Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waste Cap S90 el. Füllstandskontrolle PTFE/PE Anzahl Kappilaranschlüsse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-M 209-41
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 209-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Sicherheitskappe
Abfall-Sicherheitsverschluss
Safety Waste Cap
Sicherheits-Abfall-Kappe
Waste Cap S90 el. Füllstandskontrolle Schraubkappe aus PE für Kanistergewinde S90, frei drehbarer Einsatz aus PTFE mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 0,5 m) zum Anschluss an eine elektronische Füllstandsüberwachung (b.safe Display) sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8“) und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kappilaranschlüsse 4 Anzahl Fittings grün 4 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 4 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 4 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 3 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 1 x 5,5-8,0 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Kappilaranschlüsse:
4
Anzahl Fittings grün:
4 x Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett:
4 x Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb:
4 x Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß:
3
Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø:
1 x 5,5-8,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 319,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,34*
€ 474,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.